Sarokcsőfogó Svéd forma, 45°-ban hajlított
Csőfogó, 45 fokos
SAROK CSŐFOGÓ 1 1/2"-420 45°-OS
Cikksz. 071406 56
EAN 4011231708715
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fokozatmentesen állítható, lecsavarodás ellen biztosított állítóanyával
- Forgásiránnyal ellentétes irányú fogazás a fejen az optimális, nagy szilárdságú fogás érdekében
- Indukciósan edzett fogak a tartósság és a kopásállóság érdekében
Adatlapok(X)
Csövek, csavaranyák, lapos munkadarabok
![]() | |
Max. csőátmérő collban | 1-1/2 hüvelyk |
Befogási tartomány | 46 mm |
Hosszúság (L) | 426 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 24 mm |
Pofavastagság (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szín | Piros |